Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 3000K CT LED-Lampe Weiß F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 3000K CT LED-Lampe Weiß F
OPPLE Lighting LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 3000K CT LED-Lampe Weiß F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30369165
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140043900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
led lichtleiste 2700k
lichtleiste led
Fakten
Inkl. Kabel und Verbindungsmaterial (fix & flexibel);
Verlässliche, bezahlbare und energiesparende LED-Röhre;
Schmales Design mit hoher Lichtausbeute von bis zu 89 Lm/W;
Die Röhren können bis zu einer Länge von 15m miteinander verbunden werden;

Vorteile
Einfache Installation;
Energieeinsparung von bis zu 50%;
Lange Lebenszeit und geringe Wartungskosten;
Sofortstart, 100% Leuchtkraft sofort beim Einschalten;
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1600 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Beleuchtungseffizienz
89 lm/W
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
29 mm
Verpackungstiefe
1525 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Gehäusematerial
Kunststoff
IK-Kodex
IK02
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.