Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Frankfurt LED-Lichtleiste LED 13 W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638235-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     501315
EAN/GTIN:
     4002940021042
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
led lichtleiste 5000k
lichtleiste led
Heitronic Frankfurt LED-Lichtleiste LED 13 W Neutralweiß Weiß

LED Lichtleiste FRANKFURT 13W starr 849x36x22,8mm 4000K 1,8m Anschlussleitung mit Eurostecker, 200mm Verbindungsleitung und Clips beiliegend

Erweiterbare, miteinander verbindbare Unterbauleuchten
Bis zu 12 Leuchten verbindbar
Integriertes Vorschaltgerät

Ausstattung:
Robustes PC Gehäuse, mit Ein-/Ausschalter
Matte Lichtaustrittsfläche
180 cm Netzanschlusskabel mit Eurostecker und 15cm
Verbindungskabel, inkl. Montagematerial
Erweiterbare, miteinander verbindbare Unterbauleuchten, bis zu 12
Integriertes Vorschaltgerät

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 290 g · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Erweiterbar · Leistung: 13 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 1340 lm · Material: PC · Produktabmessung, Breite: 22.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 849 mm · Raum (Lampen): Küche · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Stil (Lampen): Junges Wohnen · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Farbwiedergabeindex 80 Ra
nicht dimmbar

Lieferumfang:
LED Lichtleiste FRANKFURT,Montagematerial,Verbindungsstecker,Anschlusskabel 180 cm,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 849 x 22.8 x 36 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
849 mm
Produktabmessung, Breite:
22.8 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1340 lm
Leistung (Leuchmittel):
13 W
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Erweiterbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
PC
Raum (Lampen):
Küche
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Stil (Lampen):
Junges Wohnen
Zuleitungslänge:
180 cm
Lichtstrom Gesamt:
1340 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
13 W
Lichtfarbe:
4000 K
Schutzklasse:
II
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
LED-Lichtleiste
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste, Heitronic, 501315, Frankfurt, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,62*
€ 13,62*
€ 8,50*
ab € 11,49*
€ 16,79*
Lager 102
214
Frei Haus
ab € 19,77*
€ 28,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.