Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN LED Lichtleiste 230 V 14,4 W LED mit Magnetfüßen und Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52010004
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52010004
EAN/GTIN:
     4050293661484
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led 4000k
lichtleiste led
LED - Lichtleisten für Maschinen und Arbeitsplätze 330 mm, 14,4 W , 1900 lm, IP 67 , 230 V

Anwendung
Beleuchtung an oder in Maschinen, an Werkbänken, Schränken, Regalen oder einfach direkt an der Wand

Ausführung
• Hochleistungs-Marken LED , Licht-Farbtemperatur 5.500 K (Kaltweiß), Abstrahlwinkel 140°
• Leuchtengehäuse aus eloxiertem Aluminium
• Beständigkeit gegen flüssige Medien wie Wasser, Öle, Kühlmittel, Reinigungsmittel
• Energieeffizienzklasse A++
• Befestigung mittels Magneten oder wahlweise mittels zweier Haltebügel, die eine präzise Ausrichtung des Lichtkegels ermöglichen.

Ausführung
• Universell einsetzbar
• Die schlanke Bauweise ermöglicht den Einsatz auch bei engen Platzverhältnissen problemlos und sorgt für eine perfekte Ausleuchtung der Arbeitsfläche.
• Made in Germany

Lieferung
Mit gummiummantelten starken Haftmagneten (2 St. / 45 mm) und zusätzlich 2 Haltebügeln mit Schrauben zur wahlweisen Befestigung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.400 kg
Schutzart IP:
IP 67
Lichtstrom:
1900 lm
Länge:
330 mm
Leistung:
14.4 W
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,15*
€ 432,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,11*
€ 419,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,38*
€ 402,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,17*
€ 391,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,66*
€ 357,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.