Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe mit zusätzlichem UV- und Laserlicht sowie seitlicher LED-Lichtleiste, magnetischer Clip, integrierter Akku sowie USB-C Ladefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Taschenlampe mit zusätzlichem UV- und Laserlicht sowie seitlicher LED-Lichtleiste, magnetischer Clip, integrierter Akku sowie USB-C Ladefunktion
LED Taschenlampe mit zusätzlichem UV- und Laserlicht sowie seitlicher LED-Lichtleiste, magnetischer Clip, integrierter Akku sowie USB-C Ladefunktion
LED Taschenlampe mit zusätzlichem UV- und Laserlicht sowie seitlicher LED-Lichtleiste, magnetischer Clip, integrierter Akku sowie USB-C Ladefunktion
LED Taschenlampe mit zusätzlichem UV- und Laserlicht sowie seitlicher LED-Lichtleiste, magnetischer Clip, integrierter Akku sowie USB-C Ladefunktion
LED Taschenlampe mit zusätzlichem UV- und Laserlicht sowie seitlicher LED-Lichtleiste, magnetischer Clip, integrierter Akku sowie USB-C Ladefunktion
LED Taschenlampe mit zusätzlichem UV- und Laserlicht sowie seitlicher LED-Lichtleiste, magnetischer Clip, integrierter Akku sowie USB-C Ladefunktion
LED Taschenlampe mit zusätzlichem UV- und Laserlicht sowie seitlicher LED-Lichtleiste, magnetischer Clip, integrierter Akku sowie USB-C Ladefunktion
Artikel-Nr.:
     8005-71977
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     MULTIUV
EAN/GTIN:
     4042883484566
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Lichtleiste
Linienleuchte
Cliplampe
  • Multifunktionalität: Die LED-Stiftleuchte bietet eine Kombination aus einer seitlichen Lichtleiste mit COB-LED zur Ausleuchtung im Nahbereich und einer Front-LED an der Stirnseite als Taschenlampe
  • Dimmbare Lichtfunktionen: Sowohl die seitliche Lichtleiste als auch die Front-LED sind dimmbar. Dadurch kann die Helligkeit individuell angepasst werden, um den Anforderungen entsprechend die richtige Lichtstärke zu wählen.
  • Akkustandsanzeige: Die Stiftleuchte verfügt über eine praktische Akkustandsanzeige, die den aktuellen Ladestand des Akkus anzeigt.
LED - Taschenlampe mit zusätzlichem UV - Licht

Die multifunktionale LED-Stiftleuchte ist ein vielseitiges und praktisches Werkzeug für alle, die auf der Suche nach hoher Helligkeit und niedrigem Energieverbrauch sind. Mit ihrem robusten, schlanken Design bietet sie beeindruckende Funktionen für unterschiedliche Anwendungen.

Taschenlampe mit dimmbarer LED Lichtleiste

Diese 2-in-1 Penlight verfügt über eine leistungsstarke COB-LED seitliche Lichtleiste, die mit 5W eine maximale Helligkeit von 450 Lumen erreicht. Das Licht ist dimmbar und ermöglicht eine individuelle Anpassung der Helligkeit. Mit einer Farbtemperatur von 6000-6500 Kelvin sorgt die seitliche Lichtleiste für eine gleichmäßige Ausleuchtung im Nahbereich und eignet sich ideal zum Beleuchten großer Flächen. Ob in der Freizeit, im Alltag oder im Beruf, diese Lichtquelle ist für jede Situation geeignet.

integrierte Taschenlampenfunktion mit dimmbarer LED

Zusätzlich zur seitlichen Lichtleiste verfügt die Stiftleuchte über eine Front-LED an der Stirnseite, die als Taschenlampe fungiert. Mit einer Leistung von 3W und einer maximalen Helligkeit von 140 Lumen liefert sie helles Licht für Inspektionen oder andere Situationen, in denen eine fokussierte Beleuchtung erforderlich ist. Auch die Front-LED ist dimmbar und bietet eine Leuchtdauer von bis zu 2,5 Stunden.

UV Taschenlampe mit 20 Stunden Leuchtdauer

Darüber hinaus bietet diese LED-Stiftleuchte weitere praktische Funktionen. Sie verfügt über ein UV-Licht mit einer Wellenlänge von 365 nm, das für spezielle Anwendungen verwendet werden kann und eine Leuchtdauer von bis zu 4 Stunden hat. Außerdem ist ein rotes Laserlicht der Klasse 1 integriert, das eine Leuchtdauer von mehr als 20 Stunden bietet.

LED Taschenlampe mit USB-C Aufladefunktion

Der Akku der Stiftleuchte ist ein Li-Ion 3,7 V / 14500 Akku, der über das mitgelieferte USB-C-Ladekabel aufgeladen werden kann. Die Ladezeit beträgt etwa 3 Stunden. Eine Akkustandsanzeige informiert über den aktuellen Ladestand des Akkus.

durch magnetischen Clip extrem vielseitige LED Taschenlampe

Der magnetische und drehbare Clip ermöglicht verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, sodass die Stiftleuchte flexibel eingesetzt werden kann. Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Mit einer IPX2-Schutzklasse ist die Leuchte vor Spritzwasser geschützt.

Die LED-Stiftleuchte wird in einer praktischen Faltschachtel mit Euro-Lochung geliefert und enthält neben dem Gürtelclip/Clip und dem USB-C-Ladekabel auch einen Magneten zur zusätzlichen Befestigung.

Technische Daten:

  • Leuchtmittel: LED
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Energieversorgung: 1 x Li-Ion 14500 Akku
  • Lichtfarben: Rot, Weiß, UV
  • Ladezeit: 3 Stunden
  • Nettogewicht: 100 g
  • Länge (netto): 165 mm
  • Durchmesser (netto): 23 mm
  • Maximale Lichtstärke: 450 Lumen
  • Akkustandsanzeige
  • Enthaltenes Zubehör: Gürtelclip/Clip, USB-C-Ladekabel, Magnet
  • Leuchtmodi: UV, Hersteller EAN 4042883484566

Mit der multifunktionalen LED-Stiftleuchte hast du eine zuverlässige Lichtquelle für verschiedene Anwendungsbereiche. Ihre hohe Helligkeit, die dimmbaren Lichtfunktionen und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen sie zum idealen Begleiter in Alltag, Beruf und Freizeit.

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
241
1
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 9,56*
1
€ 4,00*
ab € 10,53*
€ 15,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,43*
€ 15,30*
1
€ 5,46*
ab € 10,92*
€ 15,87*
Lager 8005
1
€ 4,50*
ab € 13,34*
€ 18,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.