Kompakte Leuchte mit hohem Lichtstrom für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Produkteigenschaften: Ersatz für konventionelle T8- oder T5-Leuchten. Bis zu 10 Leuchten aneinander verbindbar. Transpar...
Heitronic Frankfurt LED-Lichtleiste LED 18 W Neutralweiß Weiß LED Lichtleiste FRANKFURT 18W starr 1149x36x22,8mm 4000K 1,8m Anschlussleitung mit Eurostecker, 200mm Verbindungsleitung und Clips beil...
Die CoreLine Lichtleiste erfüllt das CoreLine-Versprechen innovativer, benutzerfreundlicher und hochwertiger Leuchten. Das effiziente Design sorgt für eine schnelle und einfache Installation. Sie e...
LED - Lichtleisten für Maschinen und Arbeitsplätze 630 mm, 28,8 W , 3800 lm, IP 67, 230 V Anwendung Beleuchtung an oder in Maschinen, an Werkbänken,Schränken, Regalen oder einfach direkt an der Wan...
LED-Lichtleiste batteriebetrieben mit Bewegungsmelder Einsatz im Innenbereich, überall wo Licht benötigt wird 3 Funktionen: Automatik, EIN- / AUS-Schalter Einstellbare Lichtstrahlung, 120° bei 4 Me...
Die BENA LED 150 Wand- und Deckenleuchte ist eine professionelle Leuchte für die Aufbaumontage. Innerhalb des weißen Rahmens befindet sich eine LED mit jeweils 38 Watt und sorgt für die nötige Bele...
Philips - CoreLine LED-Lichtleiste - BN126C LED22S/840 PSU L600"Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen di...