docuFIX® classic Dokumententaschen werden in Deutschland produziert und bieten beste Qualität! Die selbstklebende, hochstabile Dokumententasche schützt Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige...
Transparente Dokumentasche aus umweltverträglichem Polyethylen (PE). Stärke ca. 35mym. Haftet sicher auf nahezu jedem Versandgut. Schützt Begleitpapiere vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Mit Ankl...
Selbstklebetasche aus hochwertiger, extra starker Folie stets griffbereit im praktischen Spenderkarton Schutzpapier: lässt sich schnell und sicher abziehen DIN C5: 235 x 175 mm 500 Stück = 1 Paket
Diese Lieferscheintaschen im Format C5 sind die ideale Wahl, um Rechnungen und andere relevanten Unterlagen auf Paketen, Päckchen oder Versandtaschen vor Nässe, Schutz oder Beschädigungen zu schütz...
Die günstige Variante zum sicheren Versand Ihrer Begleitpapiere · Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig! · Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigungen
Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig Material: LDPE-Folie 60 µ, ...
Dokumententasche "unbedruckt/neutral" 235 x 175 + 15 mm (Außenmaß) DIN C5 Innenmaß: 225 x 165 mm Klappe: 15 mm Farbe: Transparent Material: CPP-Folie Folienstärke: 25µ Ausführung: Anklebeverschluss...
"neutral" Folien - Begleitpapiertaschen • Dokumente dank der transparenten Vorderseite gut zu sehen • Mit selbstklebender Rückseite zum einfachen und schnellen Anbringen an der Versand- oder Transp...
dm-folien Lieferscheintasche, DIN C5, ohne Aufdruck Innenmaße: 225 x 165 mm, transparent, aus PP, im Karton, Rückseite vollflächig selbstklebend aus Silikonpapier, entspiegelte Folie, mit transport...
dm-folien Lieferscheintasche, DIN C5, ohne Aufdruck Innenmaße: 225 x 165 mm, transparent, aus PP, in Spenderbox, Rückseite vollflächig selbstklebend aus Silikonpapier, entspiegelte Folie, mit trans...
Begleitpapiertasche / Dokumententasche transparent DIN C5 in Celloverpackung ohne Aufdruck Mit einer Begleitpapiertasche aus Polyethylen mit Anklebeverschluss und Kleberückseite (selbstklebend) kön...
Hochwertiger und stabiler Schutz für Begleitpapiere Sichere und griffbereite Anbringung von Lieferschein, Rechnung o.ä. Ideal für Briefe, Packchen, Pakete, Versandhülsen etc. Besonders starker Kleb...
Dokumententaschen Der optimale Schutz für alle Begleitpapiere. 'Dokumententaschen, unbedruckt, 250 Stück im Spendekarton, Umkarton à 1.000 Stück.' Highlights: Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutz...
Dokumententaschen docuFIX® paper - nachhaltige Dokumententasche. Die umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Begleitpapiertaschen - in puncto Sicherheit, Handling und Umweltverträglichke...
Begleitpapiertasche transparent C5 in Spenderbox ohne Aufdruck Mit einer Begleitpapiertasche aus Polyethylen mit Anklebeverschluss und Kleberückseite (selbstklebend) können die Begleitpapiere siche...
Dokumententaschen Premium, VE 500 Stk, LxB 240 x 185 mm. Extrastarke Folie, dadurch widerstandsfähiger als normale Klebetaschen. Widerstandsfähiges Schutzpapier für schnelles und sicheres Abziehen....
Begleitpapiertasche / Dokumententasche transparent "DIN C5" im Karton ohne Aufdruck Mit einer Begleitpapiertasche aus Polyethylen mit Anklebeverschluss und Kleberückseite (selbstklebend) können die...
ÖKO-Dokumententasche "unbedruckt / neutral" 240 x 175 mm (Außenmaß) DIN C5 / Innenmaß: 230 x 175 mm Material: Pergaminpapier (100% Recyclingfähig) DIN-Format: DIN C5 Ausführung: Anklebeverschluss D...
Recycling-Dokumententaschen, ohne Aufdruck, VE 250 Stk, LxB 240 x 185 mm. Klebstoff eingespart durch Rahmen- statt Vollbeleimung. Mit Anklebeverschluss: für Begleitpapiere, die erst beim Empfänger ...
WIHE-toppies - selbstklebende Begleitpapiertaschen transparent, vollflächig beleimt, aus Pergamin, kein Aufdruck sowie „100% Paper“ und „Climate neutral Packaging“, DIN C5, Außenmaße: 240 x 175mm, ...
WIHE-toppies - selbstklebende Begleitpapiertaschen transparent, vollflächig beleimt, aus Pergamin, kein Aufdruck sowie „100% Paper“ und „Climate neutral Packaging“, DIN C5, Außenmaße: 240 x 175mm, ...
Dokumententasche C5 Die Dokumententasche C5 ist das ideale Hilfsmittel für den Schutz und die Organisation von Dokumenten, Papieren und vielem mehr. Mit einem Format von 230 x 165 mm bietet sie aus...
Die günstige Variante zum sicheren Versand Ihrer Begleitpapiere Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig! Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigungen Material: LDPE-Folie 50...
ENVIRO Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN C5 ohne Aufdruck Begleitpapier-Dokumententaschen Eigenschaften: • Selbstklebende Dokumententaschen • Mit Aufschrift „Lieferschein-Rechnung“ oder neutra...
TURA®-Versandtaschen im Format DIN C5, mit Druck "Dokumente"; aus PE-Folie der Stärke 55 my. - selbstklebend, Kleber auf Naturkautschukbasis (geruchlos, chemisch, neutral, friert nicht ein) - für L...
Für gut sichtbare Anbringung auf dem Versandgut, die einfachste Art, Papiere beizulegen, ob es Lieferscheine, Rechnungen, Garantieurkunden oder Mitteilungen zu aktuellen Angeboten sind.
Dokumententasche Premium • Besonders starker Kleber und reißfeste Folie • Einfacher Verschluss: mit Haftklebestreifen • Geeignet für Briefe, Päckchen, Pakete und Versandhülsen • Sichere und griffbe...
Dokumententaschen Classic, VE 1000 Stk, LxB 240 x 185 mm. Mit Anklebeverschluss: für Begleitpapiere, die erst beim Empfänger entnommen werden. Besonders günstige Dokumententaschen aus dem Spendekar...
Werkstoff: Polyethylen PE-Folie 55 my Verschluss-Technik: mit Selbstklebung Kleber auf Naturkautschukbasis (geruchlos, chemisch, neutral, friert nicht ein) für Lieferscheine, Rechnungen usw. ohne D...
Dokumententaschen ohne Aufdruck, LxB 240 x 160 mm, DIN C5, 1.000 Stk/VE Lieferscheine einfach sicher versenden: Die Dokumententaschen ohne Aufdruck aus robuster LDPE -Folie (Weich-Polyethylen) schü...
Dokumententaschen, VE 1000 Stk, LxB 235 x 175 mm. Mit Anklebeverschluss für Begleitpapiere, die erst beim Empfänger entnommen werden. Kein Adressaufkleber mehr notwendig. Preiswerte Dokumententasch...
Recycling-Dokumententaschen, ohne Aufdruck, VE 1000 Stk, LxB 240 x 162 mm. Mit FSC®-Zertifizierung. Klebstoff eingespart durch Rahmen- statt Vollbeleimung. Mit Anklebeverschluss: für Begleitpapiere...
Die selbstklebenden UNIPACK™ Dokumententaschen sind weltweit im Einsatz und sorgen für die sichere und geschützte Beförderung von allen Arten von Begleitpapieren und Dokumenten, z.B. Frachtbegleitp...
Qualitäts-Versandtaschen zum günstigem Preis Durch unsere neue Produktionsmaschine verbessert sich unsere Qualität in folgenden Bereichen: - Lasche: Unsere Lasche vergrößert sich und beträgt ca. 17m
Begleitpapiertaschen / Dokumententaschen Mit unseren selbstklebenden Dokumententaschen können Sie Ihre Versanddokumente wie z.B. Packlisten, Adressaufkleber, Lieferscheine, Rechnungen, Montage- ode...
PP-Versandtaschen unbedruckt Rückseite vollflächig selbstklebend Ausführung: C 5 Trägerpapier: 60 g Format: Innenmaß: 225 x 165 mm Außenmaß: 235 x 175 mm Stärke: Vorderseite: 32 µ Rückseite: 25 µ K...
PP-Versandtaschen unbedruckt Rückseite vollflächig selbstklebend Ausführung: C 5 Trägerpapier: 60 g Format: Innenmaß: 225 x 165 mm Außenmaß: 235 x 175 mm Stärke: Vorderseite: 32 µ Rückseite: 25 µ S...
Qualitäts-Versandtaschen zum günstigem Preis Durch unsere neue Produktionsmaschine verbessert sich unsere Qualität in folgenden Bereichen: - Lasche: Unsere Lasche vergrößert sich und beträgt ca. 17m