| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-161039900 Herst.-Nr.: 00014032 EAN/GTIN: 4026283053539 |
| |
|
| | |
| Für gut sichtbare Anbringung auf dem Versandgut, die einfachste Art, Papiere beizulegen, ob es Lieferscheine, Rechnungen, Garantieurkunden oder Mitteilungen zu aktuellen Angeboten sind. Weitere Informationen: | | Format des Umschlages: | DIN C5 | Maße: | 160 x 240 mm (B x H) | Dicke der Folie: | 50 | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | oben offen | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Werkstoff: | Polyethylen | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 500 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Dokumententasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertasche c5 klar, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,05513* | € 0,07433* | | | | Lager 1375 | | | | 500 | | € 5,95* | ab € 0,07184* | € 0,0988* | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,95* | ab € 0,08156* | € 0,10826* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|