Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENVIRO Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN C5 ohne Aufdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ENVIRO ENVIRO Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN C5 ohne Aufdruck
Artikeldetailsicht ENVIRO ENVIRO Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN C5 ohne Aufdruck
Artikeldetailsicht ENVIRO ENVIRO Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN C5 ohne Aufdruck
Artikel-Nr.:
     223-8409019
Hersteller:
     ENVIRO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5060288740659
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

ENVIRO Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN C5 ohne Aufdruck

Begleitpapier-Dokumententaschen

Eigenschaften:
• Selbstklebende Dokumententaschen
• Mit Aufschrift „Lieferschein-Rechnung“ oder neutral transparent
• Materialstärke: 0,04 mm
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
185 mm
Ausführung:
C5
Aufdruck:
ohne
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
7000
1000
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,06197*
€ 0,08037*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 46,64*
€ 61,10*
1 Tag
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,64*
€ 61,10*
1 Tag
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,11*
€ 61,69*
3 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,52*
€ 66,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,08037*
€ 0,09564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06197*
€ 0,07374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 80,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.