| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2050000 Herst.-Nr.: 2050000 EAN/GTIN: 4000225008481 |
| |
|
| | |
| - Werkstoff: Polyethylen
- PE-Folie 55 my
- Verschluss-Technik: mit Selbstklebung
- Kleber auf Naturkautschukbasis (geruchlos, chemisch, neutral, friert nicht ein)
- für Lieferscheine, Rechnungen usw.
- ohne Druck
- Farbe: transparent
- C5
- Größe (B x H): 240 x 160 mm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | C5 | Breite: | 160 mm | Bruttogewicht: | 0.005 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Füllhöhe: | 20 mm | für Format: | C5 | Klebung: | Selbstklebung | Länge: | 240 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PE (Polyethylen) | Materialstärke: | 55 mic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertaschen c5 neutral, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, 2050, 20500, Begleitpapiere, Briefhülle, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Selbstklebehülle, Selbstklebetasche |
| | |
| |