Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen, VE 1000 Stk, LxB 235 x 175 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dokumententaschen
Dokumententaschen
Dokumententaschen
Artikel-Nr.:
     103-720361
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     720361
EAN/GTIN:
     4251924709081
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Dokumententaschen, VE 1000 Stk, LxB 235 x 175 mm.

Mit Anklebeverschluss für Begleitpapiere, die erst beim Empfänger entnommen werden. Kein Adressaufkleber mehr notwendig.

Preiswerte Dokumententasche mit geringem Eigengewicht im praktischen Spendekarton. Rundum geschweißt, mit Schlitzung auf der Rückseite zum Befüllen der Tasche. Für Kartons, Paletten, Versandtaschen und Versandverpackungen aller Art.
Weitere Informationen:
Format:
C5
Länge:
235 mm
Breite:
175 mm
Material:
PE
Verschlussart:
Anklebeverschluss
Ausführung:
ohne Fenster
Folienstärke:
30 µm
Innenlänge:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c5 neutral, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, eurokraft basic, 720361 49 (H5-L), Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,15*
€ 144,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,27*
€ 143,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,45*
€ 135,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,66*
€ 126,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,46*
€ 111,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.