Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheintaschen, Format C5, blanko ohne Aufdruck, Öffnung oben, selbstklebend, 100 % recycelbares Pergaminpapier, transparent, 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189216
Hersteller:
     MD Securepack
Herst.-Nr.:
     MD1008010250
EAN/GTIN:
     4251898800142
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

Diese Lieferscheintaschen im Format C5 sind die ideale Wahl, um Rechnungen und andere relevanten Unterlagen auf Paketen, Päckchen oder Versandtaschen vor Nässe, Schutz oder Beschädigungen zu schützen. Sie besitzen keinen Aufdruck, ihre öffnung befindet sich oben auf der Längsseite für eine leichte Befüllung.

Die transparenten Taschen bestehen aus zu 100 Prozent recycelbarem und chlorfrei gebleichtem Pergaminpapier auf Zellolusebasis daher sind sie ausserordentlich umweltfreundlich.

Sie erhalten diese selbstklebenden Blanko Lieferscheintaschen zu jeweils 250 Stück.

Ausführung:

  • 250 hochwertige Lieferscheintaschen
  • Blanko ohne Aufdruck
  • öffnung auf der Längsseite oben
  • Selbstklebend
  • Format: jeweils C5
  • Farbe: jeweils transparent

Weitere Details:

  • Ideal für den Versand von Lieferscheinen und Dokumenten auf Paketen, Päckchen oder Versandtaschen
  • Schützt Begleitpapiere ausserhalb der Versandverpackung zuverlässig vor Nässe, Schmutz und anderen Beschädigungen
  • Material: zu 100 % recycelbares und chlorfrei gebleichtes Pergaminpapier auf Zellulosebasis
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Wasserfest:
Nein
Recyclebar:
Ja
Aufdruck:
ohne
Format:
DIN C5
Fenster:
ohne Fenster
Klebung:
selbstklebend
Papiergewicht:
35 g/m²
Material:
Papier
Höhe:
178 mm
Extern:
March21
Breite:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c5 neutral, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, 189216, 189216-SW81, Dokumententaschen, Dokumententasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.