Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche "unbedruckt/neutral" 235 x 175 + 15 mm (Außenmaß) DIN C5


Menge:  Box  
Produktinformationen
Lieferscheintasche_LDPE_transparent_C5_240mmx160mm_selbstklebend_190372_(1)
Lieferscheintasche_LDPE_transparent_C5_240mmx160mm_selbstklebend_190372_(1)
Dokumententasche_Lieferscheintasche_LDPE_transparent_C5_240mmx160mm_selbstklebend_190372.jpg
Artikel-Nr.:
     424-190372
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002349
EAN/GTIN:
     4251684721835
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Dokumententasche "unbedruckt/neutral" 235 x 175 + 15 mm (Außenmaß) DIN C5
Innenmaß: 225 x 165 mm Klappe: 15 mm Farbe: Transparent Material: CPP-Folie Folienstärke: 25µ Ausführung: Anklebeverschluss Eigenschaft: Selbstklebend Druck: neutral / unbedruckt Selbstklebe- und Versandtaschen sorgen weltweit für die geschützte Beförderung aller Arten von Frachtbegleitpapieren, Betriebsanleitungen, Speditionspapieren, Nachnahmepapiere, Adressen, Betriebsanleitungen an Maschinen, Bücherlaufkarten, Garantiekarten und Fahrzeugbriefe. Das umfangreiche Standardsortiment an Dokumententaschen bietet fünf verschiedene Formate, zwei unterschiedliche Verschlusssysteme, Anklebeverschluss oder Repetierverschluss, sowie diverse Aufdrucke. Selbstklebende Dokumententaschen unterstützen tägliche Logistikprozesse und -aufgaben optimal und absolut umweltfreundlich. Auf einen Blick: Der Taschenkörper besteht zu 100% aus umweltverträglichem Kunststoff und ist grundwasserneutral und setzt bei der Verbrennung keine giftigen Gase frei. Sondergrößen und Spezialausführungen können Sie mit bis zu 4-farbigem Druck ab einer Auflage von 10.000 Stück gerne anfragen. Auf Wunsch werden die Lieferscheintaschen mit FSC®-zertifiziertem Schutzpapier ausgestattet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anklebeverschluss
DIN-Format:
DIN C5
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
25µ
Form:
Versandtasche
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
CPP-Folie
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
24.00
Breite:
18.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c5 neutral, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, Dokumententasche "unbedruckt/neutral" 235 x 175 + 15 mm (Außenmaß) DIN C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,02943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 64,00*
€ 76,16
pro Box
ab 2 Boxen
€ 49,96*
€ 59,45
pro Box
ab 4 Boxen
€ 45,31*
€ 53,92
pro Box
ab 5 Boxen
€ 43,78*
€ 52,10
pro Box
ab 6 Boxen
€ 41,09*
€ 48,90
pro Box
ab 8 Boxen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Box
ab 10 Boxen
€ 36,37*
€ 43,28
pro Box
ab 20 Boxen
€ 35,09*
€ 41,76
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 29,43*
€ 35,02
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.