Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen, 240x160mm, C5, ohne Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententaschen, 240 x 160 mm, DIN C5, ohne Druck
Dokumententaschen, 240 x 160 mm, DIN C5, ohne Druck
Artikel-Nr.:
     123TP-6430160
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430160
EAN/GTIN:
     4056705301603
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
  • Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren
  • Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung
  • Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig
  • Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent
  • Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen:
Material:
LDPE Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,32
Länge innen:
240 mm
Breite innen:
160 mm
Länge außen:
160 mm
Breite außen:
240 mm
Stärke:
60 µ
DIN:
C5
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c5 neutral, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche, Dokumente, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche, 6430160, 6.430.160, 64.301.60, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04636*
€ 0,06216*
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0354*
€ 0,06419*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 53,53*
4 Tage
536
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 23,51*
€ 54,58*
5 Tage
536
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,51*
€ 54,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06419*
€ 0,07639
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,05673*
€ 0,06751
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05205*
€ 0,06194
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04861*
€ 0,05785
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 64,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.