Geeignetes System für Einsteiger:innen Exklusiv bei Sport-Thieme Bequemes Auslesen per App auf mobilen Endgeräten Misst pro Person, mehrere Starter:innen nacheinander möglich Inkl. Stativen Race Ki...
Hohe berwachungsreichweite und optimale Betriebssicherheit Die Dual-Infrarot-Lichtschranke detektiert auf eine Entfernung von 60 m im Innen- und 30 m im Auenbereich mittels gepulster Dual-Lichtstra...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1:2008 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Ansprechzeit: 30 ms Art der Schnittstelle: AS-Interface Safety at Work Anschluss: Ru...
Produktpalette: EE-SX67 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V Erfassungsreichweite, max.: 5 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V Sensorausgang: NPN Ausgangsstrom: 100 mA SVHC: To Be Advised RoH...