SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Typ 4 Mit T-Mutingarmen Sender/Empfänger Auflösung: 515 mm (Körperschutz) Schutzfeldhöhe: 515 mm Reaktionszeit: 14...16 ms Reichweite: 0,5...50 m Reichweite ...
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Typ 4 Mit T-Mutingarmen Sender/Empfänger Auflösung: 415 mm (Körperschutz) Schutzfeldhöhe: 815 mm Reaktionszeit: 14...16 ms Reichweite: 0,5...50 m Reichweite ...
Infrarot-Lichtschranke mit Türgong- und Anschluss an die Alarmanlage Protect 6xxx/9xxx Serie - Arbeitsprinzip: Alarmauslösung bei Unterbrechung des nicht sichtbaren Infrarot-Lichtstrahls zwischen S...
Erfassungsreichweite, max.: 400 mm Ausgangsstrom: 150 mA DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Produktpalette: QS30 Series Sensorausgang:...