Produktpalette: EE-SX67 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V Erfassungsreichweite, max.: 5 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V Sensorausgang: NPN Ausgangsstrom: 100 mA SVHC: To Be Advised RoH...
Conrad Components 191710 Lichtschranke Bausatz 12 V/DC,15 V/DC 5 m IR-Lichtschranke / Sender / Empfänger Reichweite bis zu 5 m Preisgünstige IR-Lichtschranke mit einer Reichweite von max. 5 m. Gut ...
Ausgangsschaltung = Phototransistor Anzahl der Kanäle = 1 Regelanstiegszeit = 4000ns Fallzeit typ. = 4000ns Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 4 Abmessungen = 25.4 x 6.35 x 11.7mm Höhe über Panel ...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1:2008 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Ansprechzeit: 30 ms Art der Schnittstelle: AS-Interface Safety at Work Anschluss: Ru...