Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke m. Polfilter RLK29-55/25/116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflex-Lichtschranke m. Polfilter RLK29-55/25/116
Reflex-Lichtschranke m. Polfilter RLK29-55/25/116
Artikel-Nr.:
     3517I-15259038
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     114641
EAN/GTIN:
     4050143181810
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf

Reflex-Lichtschranke m. Polfilter RLK29-55/25/116

Betriebsreichweite: 0 ... 12 m, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Schaltungsart: hellschaltend, Anschluss: Klemmraum, Betriebsspannung: 24 ... 230 V AC/DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
12000 mm
Max. Schaltabstand:
14000 mm
Max. Ausgangsstrom:
2000 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, reflexionslichtschranke 12m, reflexlichtschranke, reflexlichtschranke pepperl, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke, Reflektionslichtschranke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,86*
€ 94,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,23*
€ 100,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,00*
€ 100,22*
Frei Haus
ab € 89,33*
€ 103,65*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,06*
€ 104,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
113951
ab € 13,05*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
114762
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.