Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON EE-SX672 LICHTSCHRANKE STAUBDICHTER SCHLITZ 100MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7214030
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX672
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Produktpalette: EE-SX67 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 5 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: NPN
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, gabellichtschranke omron, einweg-lichtschranke, Gabellichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, OMRON, EE-SX672, 7214030, 721-4030
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 11,85*
    € 16,70*
    67 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 11,82*
    € 16,72*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 11,87*
    € 17,13*
    € 5,00*
    ab € 13,41*
    € 19,06*
    Lager 139
    128
    € 14,99*
    ab € 24,13*
    € 39,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,32*
    € 46,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,16*
    € 45,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,01*
    € 38,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,76*
    € 33,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,32*
    € 32,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,14*
    € 32,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    EE-1006 2M
    ab € 5,56*
    Zubehör
    Omron
    EE-1001
    ab € 1,56*
    Zubehör
    Omron
    EE-1006 3M
    ab € 6,06*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.