Kaskadierung: Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 225 mm Ansprechzeit: 2 ms Anschluss:...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 2.400 mm Ansprechzeit: 22 ms Anschluss: Rundstecker, M12...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 2.550 mm Ansprechzeit: 23 ms Anschluss: Rundstecker, M12...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 2.700 mm Ansprechzeit: 24 ms Anschluss: Rundstecker, M12...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 2.850 mm Ansprechzeit: 25 ms Anschluss: Rundstecker, M12...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 300 mm Ansprechzeit: 4 ms Anschluss: Rundstecker, M12, M...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 300 mm Ansprechzeit: 4 ms Anschluss: Rundstecker, M12, M...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 3.000 mm Ansprechzeit: 26 ms Anschluss: Rundstecker, M12...
Kaskadierung: Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 300 mm Ansprechzeit: 3 ms Anschluss:...
Kaskadierung: Host Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 300 mm Ansprechzeit: 4 ms Anschluss: ...
Kaskadierung: Middle Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 300 mm Ansprechzeit: 3 ms Ans...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 450 mm Ansprechzeit: 5 ms Anschluss: Rundstecker, M12, M...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 450 mm Ansprechzeit: 5 ms Anschluss: Rundstecker, M12, M...
Kaskadierung: Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 450 mm Ansprechzeit: 4 ms Anschluss:...
Kaskadierung: Host Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 450 mm Ansprechzeit: 5 ms Anschluss: ...