Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger - MLC520R30-225G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC520R30-225G
Artikeldetailsicht 1, MLC520R30-225G
Artikeldetailsicht 2, MLC520R30-225G
Artikeldetailsicht 3, MLC520R30-225G
Masszeichnung 1, MLC520R30-225G
Artikel-Nr.:
     6682-68021302
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68021302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Kaskadierung: Guest
Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 225 mm
Ansprechzeit: 2 ms
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 8 -polig, 330 mm, PUR
Abmessung: 29 mm x 239 mm x 53 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
53 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
239 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,25*
€ 760,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 712,72*
€ 765,81*
Frei Haus
ab € 795,09*
€ 851,07*
Frei Haus
ab € 801,53*
€ 859,33*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 854,92*
€ 916,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,06*
€ 1.090,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,22*
€ 1.076,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,44*
€ 1.048,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,75*
€ 1.033,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,92*
€ 1.017,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347071
ab € 23,61*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,99*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,14*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,91*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,24*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,23*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,24*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 33,39*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 58,26*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,71*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,93*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,09*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,48*
Zubehör
Leuze electronic
429395
ab € 16,74*
Zubehör
Leuze electronic
429396
ab € 42,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.