Kaskadierung: Middle Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.500 mm Ansprechzeit: 5 ms A...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.650 mm Ansprechzeit: 6 ms Anschluss: Rundstecker, M12,...
Kaskadierung: Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.650 mm Ansprechzeit: 5 ms Anschlus...
Kaskadierung: Host Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.650 mm Ansprechzeit: 6 ms Anschluss...
Kaskadierung: Middle Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.650 mm Ansprechzeit: 5 ms A...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.800 mm Ansprechzeit: 7 ms Anschluss: Rundstecker, M12,...
Kaskadierung: Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.800 mm Ansprechzeit: 5 ms Anschlus...
Kaskadierung: Host Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.800 mm Ansprechzeit: 7 ms Anschluss...
Kaskadierung: Middle Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.800 mm Ansprechzeit: 5 ms A...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.950 mm Ansprechzeit: 7 ms Anschluss: Rundstecker, M12,...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 2.100 mm Ansprechzeit: 7 ms Anschluss: Rundstecker, M12,...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 2.250 mm Ansprechzeit: 8 ms Anschluss: Rundstecker, M12,...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 2.400 mm Ansprechzeit: 8 ms Anschluss: Rundstecker, M12,...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 2.550 mm Ansprechzeit: 9 ms Anschluss: Rundstecker, M12,...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 2.700 mm Ansprechzeit: 9 ms Anschluss: Rundstecker, M12,...