Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 2.850 mm Ansprechzeit: 9 ms Anschluss: Rundstecker, M12,...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 3.000 mm Ansprechzeit: 10 ms Anschluss: Rundstecker, M12...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 450 mm Ansprechzeit: 3 ms Anschluss: Rundstecker, M12, M...
Kaskadierung: Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 450 mm Ansprechzeit: 2 ms Anschluss:...
Kaskadierung: Host Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 450 mm Ansprechzeit: 3 ms Anschluss: ...
Kaskadierung: Middle Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 450 mm Ansprechzeit: 2 ms Ans...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 600 mm Ansprechzeit: 3 ms Anschluss: Rundstecker, M12, M...
Kaskadierung: Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 600 mm Ansprechzeit: 2 ms Anschluss:...
Kaskadierung: Host Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 600 mm Ansprechzeit: 3 ms Anschluss: ...
Kaskadierung: Middle Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 600 mm Ansprechzeit: 2 ms Ans...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 750 mm Ansprechzeit: 4 ms Anschluss: Rundstecker, M12, M...
Kaskadierung: Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 750 mm Ansprechzeit: 3 ms Anschluss:...
Kaskadierung: Host Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 750 mm Ansprechzeit: 4 ms Anschluss: ...
Kaskadierung: Middle Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 750 mm Ansprechzeit: 3 ms Ans...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 900 mm Ansprechzeit: 4 ms Anschluss: Rundstecker, M12, M...