Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.050 mm Ansprechzeit: 4 ms Anschluss: Rundstecker, M12,...
Kaskadierung: Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.050 mm Ansprechzeit: 3 ms Anschlus...
Kaskadierung: Host Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.050 mm Ansprechzeit: 4 ms Anschluss...
Kaskadierung: Middle Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.050 mm Ansprechzeit: 3 ms A...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.200 mm Ansprechzeit: 5 ms Anschluss: Rundstecker, M12,...
Kaskadierung: Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.200 mm Ansprechzeit: 4 ms Anschlus...
Kaskadierung: Host Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.200 mm Ansprechzeit: 5 ms Anschluss...
Kaskadierung: Middle Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.200 mm Ansprechzeit: 4 ms A...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.350 mm Ansprechzeit: 5 ms Anschluss: Rundstecker, M12,...
Kaskadierung: Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.350 mm Ansprechzeit: 4 ms Anschlus...
Kaskadierung: Host Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.350 mm Ansprechzeit: 5 ms Anschluss...
Kaskadierung: Middle Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.350 mm Ansprechzeit: 4 ms A...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.500 mm Ansprechzeit: 6 ms Anschluss: Rundstecker, M12,...
Kaskadierung: Guest Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.500 mm Ansprechzeit: 5 ms Anschlus...
Kaskadierung: Host Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 90 mm Schutzfeldhöhe: 1.500 mm Ansprechzeit: 6 ms Anschluss...