tint ist Smart Home kompatibel Alle Lampen und Leuchten mit dem tint-Logo können problemlos in gängige Smart Home Systeme integriert werden. Voraussetzung ist, dass diese genauso wie tint auf dem s...
Die Filament Kerzenlampe mit einer Leistung von 5 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Sie hat eine neutralweiße Lichtfarbe un...
Dimmbare LED-Lampen, klassische Minikerzeform, ENERGIEEFIZIENTKLASSE C. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Sehr hohe Effizienz von bis zu 162 lm/W. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°....
Produktpalette: - Nennenergie: A+ Strahlöffnungswinkel: 250° Entsprechende Wattzahl: 35 W Außenlänge: 104.5 mm Art der Dimmung: Nicht dimmbar Lichtstrom: 400 lm Korrelierte Farbtemperatur: 4000 K L...
Dimmbare LED-Lampen, klassische Minikerzen, CRI97. Produkteigenschaften: Dimmbar. LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Sehr hohe Schaltfestig...
Die Vintage Serie kombiniert die traditionelle Bauform sowie die unvergleichliche Lichtatmosphäre historischer Kohlefadenlampen und klassischer Glühlampen mit hocheffizienter, voll dimmbarer High-E...
Warmweißes Licht, keine Kompromisse bei der Lichtqualität Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der ...
OSRAM 4058075434141 LED EEK F (A - G) E14 Kerzenform 2.5W = 25W Neutralweiß (Ø x L) 35mm x 100mm 1St. OSRAM LED-Lampe, Sockel E14, Cool White (4000 K), ersetzt Glühlampen mit 25 W, 2,50 W, LED Retr...
Die Filament-Kerzenlampe mit einer Leistung von 5 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Sie hat eine aktivierende tageslichtwei...
Kerzenlampe Bentip 35x110 mm Allgebrauchsglühlampe Windstoß, E14, klar - Bentip. Diese Kerzenlampe ist besonders für dekorative Allgemeinbeleuchtung in stilvollen Leuchten vorgesehen. Sie kann frei...