Kerzenlampe 35x100mm zur dekorativen Allgemeinbeleuchtung in stilvollen Leuchten, freistrahlend oder von Leuchtenglasern umgeben Energieeffizienzklasse: EOL Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: ...
LED-Lampen, klassische Minikerzeform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Lampe aus Glas. Gute Lichtqua...
Produktpalette: - Nennenergie: A+ Strahlöffnungswinkel: 250° Entsprechende Wattzahl: 30 W Außenlänge: 104.5 mm Art der Dimmung: Nicht dimmbar Lichtstrom: 320 lm Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K L...
Die Vintage Serie kombiniert die traditionelle Bauform sowie die unvergleichliche Lichtatmosphäre historischer Kohlefadenlampen und klassischer Glühlampen mit hocheffizienter, voll dimmbarer High-E...
Warmweißes Licht ohne Kompromisse bei der Lichtqualität Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre Diese Glühlampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa...
Warmweißes Licht, keine Kompromisse bei der Lichtqualität Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der ...
LED-Lampe in Kerzenform Müller-Licht 401067 LED EEK A++ (A++ - E) E14 Kerzenform 2.5W = 25W Warmweiß (Ø x H) 35mm x 98mm Bringen Sie mit der LED Kerzenlampe 2,5W die herkömmliche Kerzenlampe zurück...
Die Kerzenlampe mit einer Leistung von 2,6 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Sie hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und...
LED-Lampen mit CRI 97, A B P Formen. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Farbwiedergabeindex Ra: 97. Produktvorteile: Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenla...
Professionelle LED Lampe für Betriebsbäude AC/DC. Produkteigenschaften: LED Lampe kompatibel mit Notstromsystemen. Hohe Schaltfestigkeit: 500.000. Produktvorteile: Licht für AC/DC system (AC 220-24...