Die Filament-Kerzenlampe mit einer Leistung von 5 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Sie hat eine aktivierende tageslichtwei...
Dimmbare LED-Lampen, klassische Minikerzeform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Dimmbar. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lampe aus G...
Professionelle LED Lampe für Betriebsbäude AC/DC. Produkteigenschaften: LED Lampe kompatibel mit Notstromsystemen. Hohe Schaltfestigkeit: 500.000. Produktvorteile: Licht für AC/DC system (AC 220-24...
Diese LED-Filament-Lampen in Kerzenform und mit opal mattem Glas zeigen unsere ganze Erfahrung und Kompetenz bei der Fertigung von dimmbaren LED-Filament-Lampen. Gestalten Sie ein perfekt passendes...
Produktpalette: - Nennenergie: A+ Strahlöffnungswinkel: 250° Entsprechende Wattzahl: 35 W Außenlänge: 105.5 mm Art der Dimmung: Nicht dimmbar Lichtstrom: 400 lm Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K L...
Warmweißes Licht ohne Kompromisse bei der Lichtqualität Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre Diese Glühlampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa...
Warmweißes Licht, keine Kompromisse bei der Lichtqualität Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der ...
Kerzenlampe 35x100 mm Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, E14, opal. Kerzenlampen sind für eine besonders dekorative Allgemeinbeleuchtung in stilvollen Leuchten vorgesehen. Sie können freistrahlend, ...