Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 40853 Glühbirne 40 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 40853 Glühbirne 40 W E14
Scharnberger & Hasenbein 40853 Glühbirne 40 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86545904
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Kerzenform
Glühlampe Klar
Kerzenlampe Bentip 35x110 mm Allgebrauchsglühlampe Windstoß, E14, klar - Bentip. Diese Kerzenlampe ist besonders für dekorative Allgemeinbeleuchtung in stilvollen Leuchten vorgesehen. Sie kann freistrahlend oder auch durch dekorative Leuchtengläser umgeben, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
40 kWh
Technische Details
Spannung
230 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Glühlampenform
Kerze
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Durchmesser
35 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.