Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 29623 LED-Lampe Weiß 4000 K 6 W E14 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 29623 LED-Lampe Weiß 4000 K 6 W E14 D
Kanlux S.A. 29623 LED-Lampe Weiß 4000 K 6 W E14 D
Kanlux S.A. 29623 LED-Lampe Weiß 4000 K 6 W E14 D
Kanlux S.A. 29623 LED-Lampe Weiß 4000 K 6 W E14 D
Kanlux S.A. 29623 LED-Lampe Weiß 4000 K 6 W E14 D
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117358486
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29623
EAN/GTIN:
     5905339296238
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Gewicht
16 g
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
810 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampenlebensdauer
10000 h
Technische Details
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Lampenstrom
48 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.