Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL00170 LED-LAMPE, KERZE, 4000K, 400LM, 35W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852938
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL00170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Flackerkerze
Produktpalette: -
  • Nennenergie: A+
  • Strahlöffnungswinkel: 250°
  • Entsprechende Wattzahl: 35 W
  • Außenlänge: 104.5 mm
  • Art der Dimmung: Nicht dimmbar
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Korrelierte Farbtemperatur: 4000 K
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • Nennleistung: 5 W
  • Außendurchmesser: 37 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • Lampensockel: E27 / ES
  • Lampenausführung: Kerze
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, flackerkerze led e27, flackerkerzen led, flackerkerze e27, Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, PRO ELEC, PEL00170, 2852938, 285-2938
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,8525* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.