Leitz Prospektfächer, einzeln. Guter Zugriff möglich. Zum Nachrüsten eines Sets. Zur Präsentation von Prospekten an der Wand oder auf dem Tisch durch Universaladapter (Zubehör) oder mit Ständer (Zu...
Leitz Prospektfächer, einzeln. Guter Zugriff möglich. Zum Nachrüsten eines Sets. Zur Präsentation von Prospekten an der Wand oder auf dem Tisch durch Universaladapter (Zubehör) oder mit Ständer (Zu...
Nobo Plakatrahmen, DIN A1. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand. Rahmen: Aluminium, 32 mm bre...
Leitz Presenter-Set, mit 4 Prospektfächern 5401 und 1 Adapter 5403, als Tischlöschung, für die Wandmontage oder am Prospektständer einsetzbar. Material: hochwertiges Polystyrol (PS). Format: 570 x ...
Leitz Prospektständer. Stabiler Ständer für die Aufnahme von 24 Fächern, 8 Fächer je Reihe, mit Laufrollen. Höhe leer: 1,41 m, Höhe bestückt: 1,56 m. Farbe: schwarz.
Nobo Informationsständer A3. Freistehender Informationsständer mit Klapprahmen. Höhenverstellbar von 850 bis 1400 mm. Mit einstellbarem Neigungswinkel. Für Hoch- oder Querformat. Material: Aluminiu...
Leitz Stehsammler Plus, für die Verwendung im Hoch - und Querformat, mit Griffmulde, aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich. Material: Polystyr...