Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presenter-Set, A4, Polystyrol, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Presenter-Set, A4, Polystyrol, glasklar
Presenter-Set, A4, Polystyrol, glasklar
Presenter-Set, A4, Polystyrol, glasklar
Presenter-Set, A4, Polystyrol, glasklar
Presenter-Set, A4, Polystyrol, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-54000002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     54000002
EAN/GTIN:
     4002432353033
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Leitz Presenter-Set, mit 4 Prospektfächern 5401 und 1 Adapter 5403, als Tischlöschung, für die Wandmontage oder am Prospektständer einsetzbar. Material: hochwertiges Polystyrol (PS). Format: 570 x 262 x 171 mm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Höhe:
262
Beschreibung der Besonderheiten:
Set besteht aus 4 Prospektfächern 5401 und einem Adapter 5403
drehbar:
Nein
Tiefe:
171
Farbe des Gestells:
Transparent
Anzahl der Fächer:
4
Ausführung des Fußes:
Rundfuß mit 5 Lenkrollen
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Breite:
570
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Typbezeichnung der Stativform:
Tischlösung oder Wandmontage
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 hoch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
54030002
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.