Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Plus, A4, Polystrol, blau frost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, blau frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, blau frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, blau frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, blau frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, blau frost
Artikel-Nr.:
     C1011-24760034
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24760034
EAN/GTIN:
     4002432398737
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Stehsammler Plus, für die Verwendung im Hoch - und Querformat, mit Griffmulde, aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich. Material: Polystyrol (PS). Format: 78 x 308 x 278 mm, für A4. Farbe: blau frost.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Tiefe:
278
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe hinten:
308
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich
Höhe vorne:
70
Farbe:
frosty blau
Breite:
78
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.