Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektfach, A4, Polystyrol, blau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektfach, A4, Polystyrol, blau transparent
Prospektfach, A4, Polystyrol, blau transparent
Prospektfach, A4, Polystyrol, blau transparent
Prospektfach, A4, Polystyrol, blau transparent
Prospektfach, A4, Polystyrol, blau transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-54010034
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     54010034
EAN/GTIN:
     4002432353095
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Leitz Prospektfächer, einzeln. Guter Zugriff möglich. Zum Nachrüsten eines Sets. Zur Präsentation von Prospekten an der Wand oder auf dem Tisch durch Universaladapter (Zubehör) oder mit Ständer (Zubehör). Material: hochwertiges, schlag- und kratzbeständiges Polystyrol (PS). Format: für A4 und Überformate. Farbe: blau transparent.
Weitere Informationen:
Zubehör für Wandbefestigung:
für Wand- und Tischpräsentation über Adapter
Farbe:
Transparent Blau
Breite:
260
Höhe:
280
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 und Überformat
Werkstoff:
Polystyrol
Beschreibung der Besonderheiten:
guter Zugriff
Tiefe:
44
Anzahl der Fächer:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
54030002
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.