Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer mit Rollen, für 24 Prospektfächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer mit Rollen, für 24 Prospektfächer, schwarz
Prospektständer mit Rollen, für 24 Prospektfächer, schwarz
Prospektständer mit Rollen, für 24 Prospektfächer, schwarz
Prospektständer mit Rollen, für 24 Prospektfächer, schwarz
Prospektständer mit Rollen, für 24 Prospektfächer, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-54020095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     54020095
EAN/GTIN:
     4002432353118
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Leitz Prospektständer. Stabiler Ständer für die Aufnahme von 24 Fächern, 8 Fächer je Reihe, mit Laufrollen. Höhe leer: 1,41 m, Höhe bestückt: 1,56 m. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Tiefe:
610
Höhe:
100
Farbe des Gestells:
Schwarz
Werkstoff:
metall
Breite:
610
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
24
drehbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Rundfuß mit 5 Lenkrollen
Typbezeichnung der Stativform:
Fächerprospektständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,51*
€ 356,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,67*
€ 349,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,84*
€ 336,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.