Canalis KSA-Systems. Es besteht aus einem 500 A-Verteilerelement mit 3 m und 6 Ausgängen. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.
Canalis KSA. Schienenkästen gerade. KSA gerades Element, 2 m. Abgänge 8, Nennstrom 400 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.
Canalis KSA-Systems. Es besteht aus einem 100-A-Verteilerelement von 3 m mit 6 Ausgängen. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.
Schienenkästen gerade Canalis KSA Schienenverteiler. 500A, 3m, 10 Abgänge, Anzahl der Leiter: 3L + N + PE. Zur Verteilung von mittleren und größeren elektrischen Leistungen. Zwangsläufigkeit bei de...
KSA800ED4306 ist Teil des Canalis KSA-Systems. Es besteht aus einem 800-A-Verteilerelement mit 3 m und 6 Ausgängen. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.
Schienenkästen gerade Canalis KSA Schienenverteiler. 630A, 5m, 18 Abgänge, Anzahl der Leiter: 3L + N + PE. Zur Verteilung von mittleren und größeren elektrischen Leistungen. Zwangsläufigkeit bei de...