Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 800A, 3m, 6Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 800A, 3m, 6Abgänge
KSA gerades Element, 800A, 3m, 6Abgänge
KSA gerades Element, 800A, 3m, 6Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA800ED4306
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA800ED4306
EAN/GTIN:
     3606480005534
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
KSA800ED4306 ist Teil des Canalis KSA-Systems. Es besteht aus einem 800-A-Verteilerelement mit 3 m und 6 Ausgängen. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
800 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, Sammelschienenverteiler, kabelkanal 3 meter alu, fußbodenkanal, fußbodenkanal 3000mm, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.138,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,88*
€ 1.519,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,37*
€ 1.503,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,89*
€ 1.442,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,74*
€ 1.402,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,99*
€ 1.355,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.