Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 500A, 1,5m, 3Abgänge, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 500A, 1,5m, 3Abgänge, einseitig
KSA gerades Element, 500A, 1,5m, 3Abgänge, einseitig
KSA gerades Element, 500A, 1,5m, 3Abgänge, einseitig
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA500EV4153
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA500EV4153
EAN/GTIN:
     3606485105543
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Canalis KSA. Gerader Schienenkasten. 500A. Länge 1,5m. Polarität 3L + N + PE. Abgangsstellen 3 (einseitig).
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
500 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Länge:
1,5 m
Dehnungsausgleich:
ja
Brandschott:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Sammelschienenverteiler, installationskanal aluminium, fußbodenkanal, schneider electric kabelkanal, Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,26*
€ 759,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,40*
€ 754,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,68*
€ 727,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,01*
€ 709,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,76*
€ 674,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.