Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 800A, 1,5m, 3Abgänge, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 800A, 1,5m, 3Abgänge, einseitig
KSA gerades Element, 800A, 1,5m, 3Abgänge, einseitig
KSA gerades Element, 800A, 1,5m, 3Abgänge, einseitig
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA800EV4153
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA800EV4153
EAN/GTIN:
     3606485105567
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Canalis KSA. Gerader Schienenkasten. 800A. Länge 1,5m. Polarität 3L + N + PE. Abgangsstellen 3 (einseitig).
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
800 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Länge:
1,5 m
Dehnungsausgleich:
ja
Brandschott:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Sammelschienenverteiler, installationskanal aluminium, fußbodenkanal, schneider electric kabelkanal, Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 855,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,63*
€ 1.144,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,31*
€ 1.133,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,09*
€ 1.090,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,83*
€ 1.060,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,36*
€ 1.017,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.