Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 630A, 3m, 10Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 630A, 3m, 10Abgänge
KSA gerades Element, 630A, 3m, 10Abgänge
KSA gerades Element, 630A, 3m, 10Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA630ED43010
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA630ED43010
EAN/GTIN:
     3606480005404
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Canalis KSA, Gerader Schienenkasten, 630A, Länge: 3m, Polarität: 3L + N + PE, Anzahl Abgangsstellen: 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
10
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, Sammelschienenverteiler, kabelkanal 3 meter alu, fußbodenkanal, fußbodenkanal 3000mm, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.079,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,88*
€ 1.448,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,85*
€ 1.390,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,22*
€ 1.325,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,02*
€ 1.304,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,58*
€ 1.284,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.