Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 630A, 2m, 6Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 630A, 2m, 6Abgänge
KSA gerades Element, 630A, 2m, 6Abgänge
KSA gerades Element, 630A, 2m, 6Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA630ED4206
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA630ED4206
EAN/GTIN:
     3606480005398
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Canalis KSA, Gerader Schienenkasten, 630A, Länge: 2m, Polarität: 3L + N + PE, Anzahl Abgangsstellen: 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge des Schienenkastens:
2 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, Sammelschienenverteiler, kabelkanal alu 2m, fußbodenkanal, fußbodenkanal 2m, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,64*
€ 871,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,91*
€ 865,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,27*
€ 834,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,95*
€ 809,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,05*
€ 766,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.