TL-Verkehrsleitkegel StVO rot/weiß reflektierend nach TL-Leitkegel Klasse III, Typ A Leitkegel in signalrot mit weißen Streifen extrem stand- und rutschfest optimal stapelbar das Kippmoment liegt b...
verkehrsorange · aus PVC mit weißen, nicht reflektierenden Folienringen · tagesleuchtend¹ · keine gesundheitsgefährdende Stoffe entsprechend REACH · kältebeständig und bei Hitze formstabil · UV-sta...
Diese reflektierenden Leitkegel sind durch ihre Weitwinkelreflexion bei jedem Wetter sowie bei Tag und Nacht sehr gut zu sehen. Sie entsprechen der TL-Leitkegel und besitzen die BASt-Zulassung 94 3...
Die 75 cm hohen, BASt-geprüften Leitkegel eignen sich als Absperrung von Gefahrenstellen oder zur Verkehrslenkung auf dem Betriebsgelände. Durch die rot/weiße Reflexfolie Typ RA1 können die Pylonen...
Die 75 cm hohen, StVO-konformen Leitkegel mit Gewichtsklasse 3 sind TL- und BASt-geprüft und werden zur Absicherung von Gefahrenstellen oder zur Verkehrslenkung im Straßenverkehr, auf Baustellen u....
rot / weiß reflektierend tagesleuchtend, aus starkem PVC-Material, gute Standfestigkeit, stapelbar, für den Einsatz im Lager, auf Parkplätzen, zum schnellen und kurzfristigen Absichern Bitte beacht...
gelb tagesleuchtend, aus starkem PVC-Material, gute Standfestigkeit, stapelbar, für den Einsatz im Lager, auf Parkplätzen, zum schnellen und kurzfristigen Absichern Bitte beachten Sie: Die Abbildun...
Leitkegel aus Kunststoff, retro-reflektierend, Höhe 750 mm Der Leitkegel ist der Klassiker unter den Absperrmaßnahmen. Aus Kunststoff gefertigt und retro-reflektierend schafft er sofort Aufmerksamk...