Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 5 x Leitkegel rot/weiß, BASt, retroreflektierend RA1, Höhe: 75 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 4 x stvo leitkegel ra1 bast rotweiss vollreflektierend
bigpack 4 x stvo leitkegel ra1 bast rotweiss vollreflektierend
leitkegel gem stvo reflexfolie ra 1 schweres gewicht 70
leitkegel gem stvo reflexfolie ra 1 schweres gewicht 70
leitkegel gem stvo reflexfolie ra 1 warnkegel schweres gewicht
leitkegel rot weiss bast geprueft reflexfolie retroreflektierend 75 cm
leitkegel rot weiss bast geprueft reflexfolie retroreflektierend 75 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609299
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609299
EAN/GTIN:
     4251295838656
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

Die 75 cm hohen, BASt-geprüften Leitkegel eignen sich als Absperrung von Gefahrenstellen oder zur Verkehrslenkung auf dem Betriebsgelände. Durch die rot/weiße Reflexfolie Typ RA1 können die Pylonen problemlos im Tages- und Nachteinsatz verwendet werden. Je Bestelleinheit erhalten Sie 5 Stück der standstabilen Verkehrsleitkegel mit Gewichtsklasse 3.

Produktmerkmale

  • gute Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit / hohe Standfestigkeit durch Ecknoppen am Fuß
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,445 x 0,445 x 0,75
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: BAST, DIN EN 13422, Reflexionsklasse RA1, TL-Leitkegel
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (75)
  • Lieferumfang: 5 x Leitkegel rot/weiß, 75 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,445 m
Breite:
0,445 m
Höhe:
0,75 m
Einbauhöhe:
75 cm
Norm:
BAST | DIN EN 13422 | Reflexionsklasse RA1 | TL-Leitkegel
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend 75 cm, leitkegel 750 mm, leitkegel, Warnkegel, Pylone, Absperrband, Absperrgurt, Absperrsystem, Absperrmaßnahme, Verkehrshütchen, Hütchen, Markierungskegel, Absperrhut, Absperrkegel, Pilone, Straßenverkehrsordnung, RA2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,69*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 50,938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 310,12*
€ 369,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 306,68*
€ 364,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 291,14*
€ 346,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 281,68*
€ 335,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 254,69*
€ 303,08
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609608
ab € 188,40*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609607
ab € 346,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.