| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-3L750TL2 Herst.-Nr.: 3L750TL2 EAN/GTIN: 4250384734596 |
| | |
|
| | |
| Leitkegel nach - TL Typ 2, rot / weiß, Vollrefektierend / H:750mm - Schake - aus starkem PVC-Material
- gute Standfestigkeit
- stapelbar
- zum schnellen und kurzfristigen Absichern
- rot / weiß
- vollreflektierend, Folie Typ 1
- Höhe: 750mm
- Gewicht: 3,2kg
- siehe TL-Leitkegel, STVO und RSA
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5 kg | Höhe: | 750 mm | Zolltarif Nummer: | 39269097 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 874SW | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 64,06* | € 87,86* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 77,36* | € 96,79* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 76,81* | € 96,79* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 93,07* | € 115,81* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 77,75* | € 119,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 175,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|