| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-178570-YY Herst.-Nr.: LK755 EAN/GTIN: 4251021118939 |
| |
|
| | |
| Leitkegel aus Kunststoff, retro-reflektierend, Höhe 750 mm Der Leitkegel ist der Klassiker unter den Absperrmaßnahmen. Aus Kunststoff gefertigt und retro-reflektierend schafft er sofort Aufmerksamkeit und Sicherheit bei Gefahrenzonen. Aus Kunststoff Retro-reflektierend Leitkegel Farbe = orange Leitkegel Material = Kunststoff Fuß Durchmesser = 560 mm Leuchtkraft = retro-reflektierend Weitere Informationen: | | Fuß Durchmesser: | 560 mm | Leuchtkraft: | retro-reflektierend | Leitkegel Farbe: | orange | Leitkegel Material: | Kunststoff | HEIGHT GRO: | 750.00 mm | WIDTH GRO: | 560.00 mm | DEPTH GRO: | 560.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Paketdienst ode |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |