Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel PP retroreflektierend 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel PP retroreflektierend 750 mm
Leitkegel PP retroreflektierend 750 mm
Leitkegel PP retroreflektierend 750 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka12310ZR
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12310ZR
EAN/GTIN:
     4250410131078
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

Produktbeschreibung:

  • aus Polypropylen
  • retroreflektierende Folie Klasse RA 2
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Höhe:
750 mm
Typ:
Leitkegel
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend 75 cm, leitkegel 750 mm, leitkegel, Absperrtechnik, Adapter Kegel, Markierungskegel, Sechseckkegel, Straßenkegel, Temka
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1050
10
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 29,01*
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 20,43*
€ 30,12*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 21,00*
€ 38,19*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,56*
€ 43,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 90,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 13,70*
Zubehör
Temka
ab € 40,25*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.