Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Orange Polyethylen Verkehrs-Leitkegel, H 75 cm reflektierend mit Gewichtung, Verkehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217863
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2217863
EAN/GTIN:
     5059044265581
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Höhe = 75 cm
Farbe = Orange
Material = Polyethylen
Reflektierend = Ja
Anwendung = Verkehr
Gewichtung = Ja
Weitere Informationen:
Höhe:
75 cm
Farbe:
Orange
Material:
Polyethylen
Reflektierend:
Ja
Anwendung:
Verkehr
Gewichtung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend 75 cm, leitkegel 750 mm, leitkegel, 2217863, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, RS PRO, 1059095, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Traffic Cones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.