Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 ...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 ...
Nennspannung V AC: 415 V Nennstrom: 5 A Anzahl der Pole: 2 Pole Nennspannung, V DC: 125 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktpalette: SU Series Schutzschaltermontage: DIN Rail RoHS konform: Ja
Kompaktleistungsschalter fur Anlagenschutz gema? EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gema? EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107). Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter T...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4400.0009, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=2.5 A, Schaltleistung=60 A, IP-Schutzart=I...
Leistungsschalter 0,22-0,32A 3RV2011-0DA15-ZX95Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.B. Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gas...
Baustein, universN, 450x250mm, fur Leistungsschalter H3+ P250.univers N Leistungs-Lasttrennschalter Baustein zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgeratekombination bis 1600A, Bemess...
Die Kompaktleistungsschalterreihe Tmax XT1 mit Nennströmen bis 160 A ist in 3- oder 4-poliger Variante, fest montiert oder steck- und ausfahrbar erhältlich. Die Tmax XT1 können mit thermomagnetisch...