Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3-polig, 500A NZMH3-A500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-82358967
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109675
EAN/GTIN:
     4015081092611
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3-polig, 500A NZMH3-A500

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 500 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400..500 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000..5000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.448,34*
€ 1.574,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.451,47*
€ 1.580,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.532,29*
€ 1.658,84*
€ 5,95*
ab € 1.575,23*
€ 1.707,53*
Frei Haus
ab € 1.589,88*
€ 1.729,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,84*
€ 1.974,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,38*
€ 1.954,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,15*
€ 1.887,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.553,39*
€ 1.848,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.532,29*
€ 1.823,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,59*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,70*
Zubehör
Eaton
281668
ab € 21,71*
Zubehör
Eaton
260039
ab € 14,09*
Zubehör
Eaton
266797
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
112884
ab € 176,87*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 89,98*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,53*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 86,41*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,14*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,10*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 170,80*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,37*
Zubehör
Eaton
259509
ab € 76,23*
Zubehör
Eaton
266804
ab € 17,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.