Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4400.0011, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=3.5 A, Schaltleistung=60 A, IP-Schutzart=I...
Leistungsschalter 0,9-1,25A 3RV2011-0KA10-ZX95Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind. Die Leistungsschalter 3...
Das TM25D ist ein thermo-magnetisches Auslösegerät mit 4 Polen und 4d, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100 zum Einsatz kommt. Dieses thermo-magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistun...
Alarm Micrologic 4.3.3-polig, Nennstrom 160-400A.Auslöser für NSX 100/160/250 bietet Langzeitschutz für Anlagen. Fernanzeige des Fehlers.Elektronische Auslöseeinheit mit integriertem FI-Überwachung...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 MT UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641...
3-Phasen-Sammelschienen Teilungsabstand 55 mm für 2 Schalter+Zubehör Anschlüsse in Gabelform Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 13A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.Werkzeuglose ...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 ...