Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 ...
Hauptmerkmale Leistung Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz Nennstrom 16 A Nennspannung 230 V Verlustleistung 2200 W Merkmale Schutzschaltertyp Miniatur-Leistungsschalter Typ Typ D Schalt...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 MT UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641...
Anzahl der Pole: 1 Pole Nennstrom: 32 A SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Schutzschaltermontage: DIN Rail Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: SU Series Nennspannung, V DC: 80 V RoHS konform: Ja
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4400.0047, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=2 A, Schaltleistung=60 A, IP-Schutzart=IP0...
Leistungsschalter 0,28-0,4A 3RV2011-0EA10-ZX95Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.B. Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase...
Das TM100D ist ein thermo-magnetisches Auslösegerät mit 4 Polen und 4d, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100/160/250 eingesetzt wird. Dieses thermo-magnetische Auslösegerät mit einer Nenn...
Alarm Micrologic 4.2.3-polig, Nennstrom 16-40A.Alarm für NSX 100/160/250 bietet Langzeitschutz für Anlagen. Fernanzeige des Fehlers.Elektronische Auslöseeinheit mit integriertem FI-Schutz Typ A. Me...